Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB2531N01
Cod. Produttore
ESB2531N01
Cod. EAN
4013614517662

Informazioni di prodotto

ESB25-31N-01 24V C.C./C.A.

Documentazione tecnica

Scopri l'ELESB2531N01, un dispositivo versatile progettato per funzionare a 24V in corrente continua e alternata. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione affidabile e stabile. La sua costruzione di alta qualità garantisce prestazioni ottimali e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli l'ELESB2531N01 per potenziare i tuoi progetti con efficienza e sicurezza.

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

24.0 V

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

2

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

3

numero di contatti di riposo

1

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

Produttore

ABB

ESB25-31N-01 24V C.C./C.A.