Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB2011N14
Cod. Produttore
ESB2011N14
Cod. EAN
3471523007550

Informazioni di prodotto

ESB20-11N-14 12V C.C./C.A.

Documentazione tecnica

Scopri l'ELESB2011N14, un prodotto versatile che offre prestazioni eccezionali con il suo design robusto. Questo modello è progettato per operare a 12V C.C./C.A., rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La qualità dei materiali utilizzati garantisce durata e affidabilità, mentre il suo profilo compatto facilita l'integrazione in diversi contesti. Con l'ELESB2011N14, puoi contare su un dispositivo che combina efficienza e prestazioni superiori.

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

12.0 V

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

1

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

1

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

20 A

Produttore

ABB

ESB20-11N-14 12V C.C./C.A.