Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB10040N06
Cod. Produttore
ESB10040N06
Cod. EAN
4013614533228

Informazioni di prodotto

Il contattore ESB100-40N-06 garantisce prestazioni affidabili e versatilità per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie a design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con operatività sia in corrente alternata che continua
  • Compatibilità con diverse configurazioni di carico fino a 100 A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico per un funzionamento efficiente
  • Protezione integrata da sovratensioni per maggiore sicurezza
  • Utilizzo affidabile in ambienti domestici e industriali
The ESB100..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 100 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

230.0 V

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

6

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

4

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

100 A

Produttore

ABB

ESB100-40N-06 230V C.C./C.A.

€ 339,22 x 1 pz.
(pz.)