Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWS6313GD
Cod. Produttore
GWS6313GD
Cod. EAN
8011564757608

Informazioni di prodotto

ESALITE 6K 60? 4000K PLAF.+V.GR.DALI
ESALITE HB - Apparecchi per l'industria - ESALITE, il nuovo prodotto della linea tecnica LED per l'illuminazione industriale. Affidabilità  nel tempo e prestazioni da top di gamma rappresentano al meglio questo apparecchio high bay, nato per vivere sia in ambienti outdoor sia indoor. Performance elevate unite a numerosi plus qualitativi rendono ESALITE il connubio perfetto di tecnica e design anche nelle condizioni di applicazione più estreme. Un'idea di perfezione in grado di superare il mero concetto estetico di forma, trasformandosi in realtà  funzionale. Perfezione ingegneristica e vocazione all'innovazione rendono, quindi, ESALITE il riassunto ideale della luce GEWISS. Un design brevettato, totalmente Made in Italy.

tipo di montaggio

pendolo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

6

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

materiale del riflettore

senza riflettore

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

resistente agli impatti

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

prestazioni del sistema

112

flusso luminoso effettivo

12900 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

5700 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

376 mm

altezza/profondità

171 mm

lunghezza

434 mm

numero di poli

5

tipo di collegamento

morsetto a innesto

Serie

HIGH_BAY___LOW_BAY,LIGHTING

Produttore

ESALITE 6K 60 4000K PLAF.+V.GR.DAL