Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWS6055GD
Cod. Produttore
GWS6055GD
Cod. EAN
8011564758346

Informazioni di prodotto

ESALITE 24K ELL.4000K PLAF.GR.DALI
ESALITE HB - Apparecchi per l'industria - ESALITE, il nuovo prodotto della linea tecnica LED per l'illuminazione industriale. Affidabilità  nel tempo e prestazioni da top di gamma rappresentano al meglio questo apparecchio high bay, nato per vivere sia in ambienti outdoor sia indoor. Performance elevate unite a numerosi plus qualitativi rendono ESALITE il connubio perfetto di tecnica e design anche nelle condizioni di applicazione più estreme. Un'idea di perfezione in grado di superare il mero concetto estetico di forma, trasformandosi in realtà  funzionale. Perfezione ingegneristica e vocazione all'innovazione rendono, quindi, ESALITE il riassunto ideale della luce GEWISS. Un design brevettato, totalmente Made in Italy.

tipo di montaggio

pendolo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

6

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

240 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

materiale del riflettore

senza riflettore

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

resistente agli impatti

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

prestazioni del sistema

125

flusso luminoso effettivo

24100 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

376 mm

altezza/profondità

171 mm

lunghezza

434 mm

numero di poli

5

tipo di collegamento

morsetto a innesto

con copertura protettiva

Serie

HIGH_BAY___LOW_BAY,LIGHTING

Produttore

ESALITE 24K ELL.4000K PLAF.GR.DALI