Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWS6024GD
Cod. Produttore
GWS6024GD
Cod. EAN
8011564761209

Informazioni di prodotto

ESALITE 12K 90? 4000K PLAF.GR.DALI
ESALITE HB - Apparecchi per l'industria - ESALITE, il nuovo prodotto della linea tecnica LED per l'illuminazione industriale. Affidabilità  nel tempo e prestazioni da top di gamma rappresentano al meglio questo apparecchio high bay, nato per vivere sia in ambienti outdoor sia indoor. Performance elevate unite a numerosi plus qualitativi rendono ESALITE il connubio perfetto di tecnica e design anche nelle condizioni di applicazione più estreme. Un'idea di perfezione in grado di superare il mero concetto estetico di forma, trasformandosi in realtà  funzionale. Perfezione ingegneristica e vocazione all'innovazione rendono, quindi, ESALITE il riassunto ideale della luce GEWISS. Un design brevettato, totalmente Made in Italy.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

DALI

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

grigio

tipo di montaggio

pendolo

con copertura protettiva

riflettore

ultra brillante

materiale del riflettore

plastica

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

lunghezza

434 mm

larghezza

376 mm

altezza/profondità

171 mm

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK06

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

prestazioni del sistema

125

fattore di potenza

0.9

numero di poli

5

tipo di collegamento

morsetto a innesto

Serie

HIGH_BAY___LOW_BAY,LIGHTING

Produttore

ESALITE 12K 90 4000K PLAF.GR.DALI