› Utensili › Strumenti di misura portatili › Varie Misurazioni Elettriche

ES-162P3-2 3 PICCHETTI,2 ROCCHETTE

Cod. Rexel FK4359377
Cod. Produttore 4359377
Cod. EAN 0095969674867

Informazioni principali

  • Serie: GEOAC
  • Tensione massima: 250 V rms
  • Protezione: IP56 uso esterno
  • Memoria interna: 1.500 registrazioni
  • Range temperatura: -10 °C a 50 °C
  • Precisione misura: ±2% lettura + 3 cifre
  • Dimensioni: 250x133x187 mm
  • Peso: 1,1 kg (solo strumento)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ES162P32 3 PICCHETTI,2 ROCCHETTE PE4359377 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Messa a terra

tecnica di innesto

4 mm

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

GEOAC

ES-162P3-2 3 PICCHETTI,2 ROCCHETTE