›

ERDUNGSSEILE ESUY 25 QMM

Cod. Rexel HUK28931
Cod. Produttore 28931

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Conduttore: rame nudo, filo extra fine
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Tensione di prova: 2000 V
  • Raggio minimo di curvatura: 12x diametro esterno
  • Serie: ESUY (H00V-D)
  • Resistenza meccanica: alta flessibilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di messa a terra ERDUNGSSEILE con sezione di 25 mm², progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conducibilità ottimale e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni di protezione elettrica e dispersione di corrente. Questo cavo è fondamentale per la sicurezza degli impianti, offrendo prestazioni costanti e conformità alle normative di settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

25 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

10 mm

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

ERDUNGSSEILE ESUY 25 QMM