›

ERDUNGSSEILE ESUY 120 QMM

Cod. Rexel HUK28936
Cod. Produttore 28936

Informazioni principali

  • Sezione: 120 mm²
  • Tensione di prova: 2000 V
  • Raggio minimo di curvatura: 12x diametro
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Conduttore: rame nudo, filo extra fine
  • Guaina esterna: PVC trasparente
  • Resistenza al fuoco: classe DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: ESUY (H00V-D)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di messa a terra ERDUNGSSEILE con sezione di 120 mmq, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conducibilità elettrica e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le dispersioni di corrente, contribuisce a mantenere la continuità elettrica e la sicurezza dell’impianto. La sua robustezza lo rende adatto a condizioni operative impegnative, offrendo prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

120 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

20.6 mm

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

ERDUNGSSEILE ESUY 120 QMM