Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPAS800L
Cod. Produttore
PAS800L
Cod. EAN
3606481014351

Informazioni di prodotto

EcoStruxure Panel Server - Advanced datalogger wireless e modbus, Energy Server, 2DI, 24VDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ecostruxure Panel Server è un gateway che consente il collegamento di dispositivi IoT intelligenti cablati o wireless a un software di controllo perimetrale o a un'applicazione cloud. Collegare dispositivi wireless di Schneider Electric come PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, Power Tag Ambiant, controllo Power Tag e altri. Collegare la maggior parte dei dispositivi Modbus/RS485 e Modbus/TCP dal mercato, inclusi i misuratori di potenza e i dispositivi di protezione di Schneider Electric. Registrazione dati triennale con pagine web intuitive che offrono dashboard dell'energia, analisi delle tendenze delle misure e visualizzazione degli allarmi registrati. Semplice risoluzione dei problemi del sistema tramite pagine Web integrate con informazioni di diagnostica e registri avanzati . Facile messa in servizio attraverso pagine web integrate o con Ecostruxure Power Commission che offrirà report di messa in servizio e funzioni avanzate. Le dimensioni del prodotto sono le seguenti: larghezza 71,8 mm, profondità 70,2 mm e altezza 85 mm. Alimentatore da 3 W, 24 VDC max. Da -25°C a +70°C Temperatura di esercizio. 5-95% umidità relativa. Certificazioni principali tra cui CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, certificazione per il settore marittimo, IEC61443-4-2, RCM, EAC e UKCA. Il gateway può essere montato su guida DIN in un cabinet modulare. Ha connettori IP20, lato frontale IP40 e IP30 su altri lati. Due connettori 10/100 Base-T Ethernet RJ45. Connettore di tipo aperto Modbus RS485. Connettore per antenna Wi-Fi esterna. Connettore per antenna esterna per dispositivi wireless. Due connettori per antenna esterna Wi-Fi e antenna esterna dispositivi wireless. Connettore per due ingressi digitali per contatto pulito o WAGES. Connessione cellulare diretta tramite router LTE esterno collegato tramite Ethernet o Wi-Fi. Perfetto per il software EcoStruxure Edge come Power Monitoring Expert, Power Operations ed EcoStruxure Building Operations. Progettato per applicazioni cloud Ecostruxure come Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor e Resource Advisor.

radio bidirezionale

aggiornabile

protocollo

TCP/IP

sistema bus radio

grado di protezione (IP)

IP30

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

installazione a incasso

tensione d’esercizio

48 V

con indicatore a LED

web server

interfaccia radio

Serie

EcoStruxure____Panel_Server

tipo di tensione

DC

numero di canali

1

tensione d’esercizio

48

assorbimento di potenza

3

prodotto Sustainable

Si

Produttore

EcoStruxure Panel Server - Advanced datalogger wireless e modbus, Energy Server, 2DI, 24VDC

€ 1070,10 x 1 pz.