Prodotti /

Cod. Rexel
7P544022
Cod. Produttore
544022
Cod. EAN
4046548067637

Informazioni di prodotto

  • Interfaccia: SSI ridondante
  • Tipo: Encoder assoluto
  • Modalità: Multigiro
  • Albero: 10 mm pieno
  • Chiavetta: Inclusa
  • Serie: M2 ECAM
Il trasduttore di velocità angolare PSEN ENC M2 ECAM utilizza un principio di misura magnetico per garantire una rilevazione precisa e affidabile. Progettato per eseguire misurazioni con onda completa, questo dispositivo assicura un controllo accurato e continuo della velocità angolare. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per applicazioni industriali dove è richiesta alta precisione nel monitoraggio dei movimenti rotativi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Encoder assoluto, multigiro, con due interfacce SSI ridondanti, albero pieno 10 mm, chiavetta.

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

principio di misura fisico

Magnetico

Diametro dell'albero

10 ... 10 mm

Produttore

Encoder assoluto multigiro 10 mm chiavetta per automazione industriale