Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN4030N06
Cod. Produttore
EN4030N06
Cod. EAN
4013614518812

Informazioni di prodotto

EN40-30N-06 230V C.C./C.A.
Scopri il modello ELEN4030N06, un dispositivo versatile progettato per operare a 230V in corrente continua e alternata. Questo prodotto rappresenta l'ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, il ELEN4030N06 garantisce durabilità e sicurezza. Sia che tu stia cercando un componente per un progetto specifico o una soluzione per esigenze generali, questo prodotto si distingue per la sua efficienza e versatilità.

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

230.0 V

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

3

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

3

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

40 A

Produttore

ABB

EN40-30N-06 230V C.C./C.A.