Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN4020N06
Cod. Produttore
EN4020N06
Cod. EAN
4013614518805

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del contattore ELEN4020N06, ideale per installazioni efficienti e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tensioni 230V C.C. e C.A.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita
  • Adatto a diverse applicazioni elettriche

Documentazione tecnica

Scopri il modello ELEN4020N06, un dispositivo versatile progettato per l'uso con tensioni di 230V in corrente continua e alternata. Questo articolo appartiene alla categoria degli accessori elettrici, garantendo prestazioni affidabili e sicure. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Sia che tu stia cercando efficienza o affidabilità, il modello ELEN4020N06 è una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

230.0 V

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

3

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

2

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

40 A

Produttore

ABB

EN40-20N-06 230V C.C./C.A.

€ 105,89 x 1 pz.
(pz.)