Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN4020N01
Cod. Produttore
EN4020N01
Cod. EAN
4013614518607

Informazioni di prodotto

EN40-20N-01 24V C.C./C.A.
The EN40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC and/or manually. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption, integrated overvoltage protection and manual override. Various contact combinations and accessories are available. Manual operation is available in 3 states: "On", "Off", "Auto"

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

24.0 V

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

3

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

2

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

40 A

Produttore

ABB

EN40-20N-01 24V C.C./C.A.