Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN2020N06
Cod. Produttore
EN2020N06
Cod. EAN
3471523007581

Informazioni di prodotto

Contattore EN20-20N-06 ideale per applicazioni domestiche e industriali, garantisce efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con vari accessori disponibili
  • Funzionamento silenzioso senza ronzii
  • Manual override con tre posizioni: On, Off, Auto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico per risparmio sui costi
  • Protezione integrata da sovratensioni
  • Controllo affidabile di carichi fino a 20 A

Documentazione tecnica

The EN20..N installation contactors are used to control single loads up to 20 A and can be operated by AC or DC and/or manually. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption, integrated overvoltage protection and manual override. Various contact combinations and accessories are available. Manual operation is available in 3 states: "On", "Off", "Auto"

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

230.0 V

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

1

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

2

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

20 A

Produttore

ABB

EN20-20N-06 230V C.C./C.A.

€ 49,61 x 1 pz.
(pz.)