Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269471
Cod. Produttore
269471
Cod. EAN
4015082694715

Informazioni di prodotto

EMT6-KDB TERM. TERMISTORI (APPROV. ATEX)

Documentazione tecnica

Termoprotettore a termistori, indicazione LED rete e errore, tensione nominale di alimentazione​ 24-240V​ 50-60Hz, 24-240V DC commutabile con/senza blocco meccanico alla reinserzione, per reset manuale o a distanza, pulsante di prova, intervento in caso di corto circuito sul cavo del termistore, fissaggio a scatto

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 240 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

reset esterno possibile

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

larghezza

23 mm

altezza

84 mm

profondità

104 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

Termoprotettore a termistori EMT6-KDB LED rete/errore 24-240V 50-60Hz reset manuale/distanza fissaggio a scatto approvazione ATEX