Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM66168
Cod. Produttore
066168
Cod. EAN
4015080661689

Informazioni di prodotto

EMT6-DBK TERMOPROTETTORE A TERMISTORI

Documentazione tecnica

Termoprotettore a termistori, indicazione LED rete e errore, tensione nominale di alimentazione​ 24-240V​ 50-60Hz, 24-240V DC commutabile con/senza blocco meccanico alla reinserzione, per reset manuale o a distanza, pulsante di prova, intervento in caso di corto circuito sul cavo del termistore, sicuro contro la mancanza di tensione, rilevamento corto circuito e sicurezza contro la mancanza di tensione disinseribile, fissaggio a scatto

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 240 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

salvataggio errori possibile

reset esterno possibile

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

larghezza

23 mm

altezza

84 mm

profondità

104 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

Termoprotettore a termistori EMT6-DBK con LED indicazione rete e errore, reset manuale o remoto, protezione corto circuito e mancanza tensione, fissaggio a scatto, 24-240V AC/DC