› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

EMR6-AW500-D-1

Cod. Rexel KM184764
Cod. Produttore 184764
Cod. EAN 4015081788002

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 300-500 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Ritardo eccit./diseccit.: 0-30 s regolabile
  • Protezione: Sequenza fasi, sovra/sotto
  • Montaggio: Guida IEC/EN 60715
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Norme: IEC, UL, CSA, CCC, GL
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: controllo di fasi, Assortimento: Relè di misura e controllo EMR, multifunzione, Alimentazione tramite circuito di misurazione, Ritardo all'eccitazione o alla diseccitazione: nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s, Valori limite e asimmetria regolabile a 2-25% dal valore medio delle tensioni di fase, Reti trifase, Tensione di controllo per fase: UN= 300 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitoraggio di: Sequenza fasi (disattivabile), mancanza di fase, sovratensione, sottotensione, asimmetria, Tensione di alimentazione: 300 - 500 V AC, 50/60 Hz, Posizione di montaggio: facoltativa, Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto su guida IEC/EN 60715, Ampiezza: 22.5 mm, Conformità alle norme: IEC, UL, CSA, CCC, GL

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

300 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

300 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

300 ... 500 V

Serie

Moeller series

EMR6-AW500-D-1
€ 350,10 x 1 pz.