› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

EM506 LED SE1H

Cod. Rexel BE4612
Cod. Produttore 4612
Cod. EAN 8002219733948

Informazioni principali

  • Serie: EM506
  • Tecnologia: LED
  • Design: Moderno e compatto
  • Efficienza: Energetica ottimale
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Protezione: Resistente ambienti vari
  • Illuminazione: Brillante e cromatica

Descrizione del prodotto

Il modello EM506 LED SE1H è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per offrire prestazioni elevate e un design moderno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo LED garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali varie, assicurando una protezione efficace e una performance costante nel tempo. Il design elegante e le dimensioni compatte lo rendono ideale per molteplici applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Grazie alla tecnologia LED, l'EM506 offre un'illuminazione brillante con un'ottima resa cromatica, creando atmosfere accoglienti e funzionali. È una scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per le proprie esigenze di illuminazione. Descrizione del produttore: Il modello EM506 LED SE1H è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per offrire prestazioni elevate e un design moderno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo LED garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni ambientali varie, assicurando una protezione efficace e una performance costante nel tempo. Il design elegante e le dimensioni compatte lo rendono ideale per molteplici applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Grazie alla tecnologia LED, l'EM506 offre un'illuminazione brillante con un'ottima resa cromatica, creando atmosfere accoglienti e funzionali. È una scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per le proprie esigenze di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.05

larghezza

35 mm

altezza/profondità

164 mm

lunghezza

209 mm

EM506 LED SE1H