› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

EM503 LED SE2H

Cod. Rexel BE4611
Cod. Produttore 4611
Cod. EAN 8002219733931

Informazioni principali

  • Serie: EM503 LED SE2H
  • Tensione: non specificata
  • Durata: lunga
  • Illuminazione: LED brillante
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Design: elegante e moderno
  • Applicazioni: residenziali e commerciali

Descrizione del prodotto

Il EM503 LED SE2H rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione elettrica, progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale e una lunga durata. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La tecnologia LED utilizzata offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a creare ambienti piacevoli e funzionali. Con un design elegante e moderno, il EM503 LED SE2H si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione all'avanguardia, senza compromettere la qualità e la sicurezza. Descrizione del produttore: Il EM503 LED SE2H rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione elettrica, progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale e una lunga durata. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La tecnologia LED utilizzata offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a creare ambienti piacevoli e funzionali. Con un design elegante e moderno, il EM503 LED SE2H si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione all'avanguardia, senza compromettere la qualità e la sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.05

larghezza

36 mm

altezza/profondità

78 mm

lunghezza

118 mm

EM503 LED SE2H