Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000009701
Cod. Produttore
7000009701

Informazioni di prodotto

Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, giallo, G3000NUV-GU
Elmetto di sicurezza 3M Uvicator progettato per offrire protezione avanzata grazie al sistema di ventilazione integrato che migliora il comfort durante l'uso prolungato. Dotato di cricchetto regolabile per una calzata personalizzata e fascia antisudore in plastica che assicura igiene e comfort, il casco si presenta in un vivace colore giallo per alta visibilità sul luogo di lavoro. Ideale per ambienti industriali ed elettrici, combina robustezza e leggerezza per garantire sicurezza senza compromettere la praticità. Descrizione del produttore: L'elmetto rigido 3M™ serie G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con gli operatori industriali e forestali. È stato concepito per l'uso in ambienti difficili con esigenze elevate di protezione efficace, ventilazione eccellente e il massimo campo visivo. Il design sottile permette che gli oggetti in caduta scivolino via facilmente e non muovano il casco dalla sua posizione. Il design arrotondato privo di componenti appuntiti o sporgenti, l'imbottitura estremamente comoda e la possibilità di regolazione facile rendono il G3000 unico. Se desideri un dispositivo di protezione della testa progettato per gli ambienti difficili, scegli l'elmetto 3M™ serie G3000. Gli elmetti soddisfano i requisiti EN397:212+A1:2012 con la bardatura ruotata di 180° (al contrario) Il nostro elmetto è disponibile con sistema di sospensione con cricchetto o blocco su perno e fascia antisudore in plastica o pelle. Il design con morbida forma arrotondata offre un ottimo campo visivo ed evita che le parti restino impigliate in cavi o rami. È disponibile con o senza fori di ventilazione, distribuiti su un'ampia area per offrire il massimo flusso d'aria possibile, per un maggiore comfort dell'utilizzatore. La visiera corta assicura una migliore visibilità verso l'alto, mentre il 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmetto è stato esposto troppo a lungo alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in un ambiente confinato. Gli elmetti soddisfano i requisiti della normativa EN 397:212+A1:2012 con l'imbracatura ruotata di 180° (al contrario) e le versioni isolate elettricamente soddisfano i requisiti della normativa EN 50365:2002 per l'uso su installazioni a bassa tensione

colore

Giallo

materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Produttore

3M

Elmetto sicurezza 3M G3000 Uvicator ventilato cricchetto fascia antisudore plastica giallo per uso industriale ed elettrico