Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
3M7000104208
Cod. Produttore
7000104208

Informazioni di prodotto

Elmetto 3M™, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, bianco, H700N-VI

Documentazione tecnica

Gli elmetti protettivi serie 3M™ H700 sono la nostra serie di elmetti leggeri con fasce antisudore in plastica e bardature temporali ventilate per un maggiore comfort. Presentano una visiera corta e una bardatura che può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno. Per una protezione della testa comoda, resistente e leggera in grado di resistere a basse temperature, utilizza gli elmetti 3M™ serie H700. La bardatura temporale ventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno e sono approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).

Produttore

3M

Elmetto 3M™ H700N-VI, ventilato, con cricchetto, bardatura in plastica, Bianco

€ 16,73 x 1 pz.
(pz.)