Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF1000NL840
Cod. Produttore
GWF1000NL840
Cod. EAN
8034035106378

Informazioni di prodotto

ELIA HL M3 150W 840 90? ON/OFF
Descrizione del produttore: Lampada LED ELIA HL M3 da 150 watt con temperatura colore 4000K (840), progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo prodotto garantisce un'ottima resa cromatica con un indice di resa cromatica pari a 90, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole. Il funzionamento ON/OFF assicura un utilizzo semplice e immediato, mentre la tecnologia LED assicura un risparmio energetico significativo e una lunga durata nel tempo. Adatta per applicazioni industriali e commerciali, questa lampada è una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e sostenibilità.

Produttore

ELIA HL - M3 150W - 90° - 4000K CRI80 - ON/OFF - IP65 - CLASSE I - NERO