Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF1000MM840
Cod. Produttore
GWF1000MM840
Cod. EAN
8034035025686

Informazioni di prodotto

ELIA HL M2 120W 840 120? ON/OFF
Descrizione del produttore: ELIA HL - Highbay LED - ELIA, la nuova famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. Elia HL - Highbay Led - è la nuova soluzione per illuminare spazi interni con altezze elevate. Adatto per l'industria ed il terziario, è in grado di garantire alte prestazioni ed elevato risparmio energetico, con basse esigenze di manutenzione.

tipo di montaggio

pendolo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC

tensione nominale

100 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

materiale del riflettore

senza riflettore

angolo di irraggiamento

a raggio libero

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

120

flusso luminoso effettivo

17000 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

186 mm

diametro esterno

360

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

Serie

HIGH BAY / LOW BAY,LIGHTING

Produttore

ELIA HL - M2 120W - 120° - 4000K CRI80 - ON/OFF - IP65 - CLASSE I - NERO