Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF1100NH840
Cod. Produttore
GWF1100NH840
Cod. EAN
8034035106798

Informazioni di prodotto

ELIA FL M3 100W 840 60? ON/OFF
Descrizione del produttore: Lampada ELIA FL M3 da 100 watt con temperatura colore 840 che garantisce una luce naturale e uniforme. Progettata per un utilizzo efficiente con sistema di accensione e spegnimento ON/OFF, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. La potenza di 100 watt assicura un'illuminazione intensa e duratura, rendendo questo prodotto adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico.

Produttore

ELIA FL - M3 100W - 60° - 4000K CRI80 - ON/OFF - IP66 - CLASSE I - NERO