Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF1100QC840
Cod. Produttore
GWF1100QC840
Cod. EAN
8034035025358

Informazioni di prodotto

ELIA FL - STAND ALONE - L2 - OTTICA ASIMMETRICA - CRI 80 4000 K - IP66 - CLASSE I - NERO
ELIA FL - Floodlight LED - ELIA, la nuova famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. Elia FL - Floodlight Led - è la nuova gamma di proiettori compatti, in pressofusione di alluminio. Ideale per l'illuminazione di elementi architettonici indoor e outdoor, è in grado di coniugare illuminazione di qualità, risparmio energetico e bassa manutenzione.

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di tensione

AC

tensione nominale

100 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

asimmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

150 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

19600 lm

efficienza luminosa della lampada

131

fattore di potenza

0.9

larghezza

309 mm

altezza/profondità

77 mm

lunghezza

451 mm

larghezza di montaggio

330

numero di poli

2

sezione conduttore collegabile

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto a postazione di lavoro con schermo

Serie

LIGHTING,PROIETTORI

Produttore

ELIA FL L2 AS 40K S.ALONE ON/OFF CR