Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF2300LR857
Cod. Produttore
GWF2300LR857
Cod. EAN
8034035077395

Informazioni di prodotto

ELIA BL M1 500MM 857 OPAL ON/OFF
LAMPADA ELIA BL ST AL ON/OFF 5700K 500 MM

Produttore

ELIA BL ST AL ON/OFF 5700K 500 MM