Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV011
Cod. Produttore
1EVEV011
Cod. EAN
8019108190072

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC DN80 230V
Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola flangiata a comando non convenzionale, un dispositivo progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile in applicazioni industriali. Con una dimensione nominale di DN80, questa elettrovalvola è alimentata a 230V, rendendola ideale per una vasta gamma di impieghi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più severe. Grazie alla flangia standard, l'installazione risulta semplice e veloce, facilitando l'integrazione in sistemi esistenti. Questo componente è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità in ogni situazione, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici e idraulici.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

DN 80

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NC flangiata DN80 230V per impianti industriali e idraulici