Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV010
Cod. Produttore
1EVEV010
Cod. EAN
8019108190065

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC DN65 230V
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1EVEV010 è un elettrovalvola a comando pneumatico, progettata per una vasta gamma di applicazioni industriali. Caratterizzata da una flangia di dimensioni DN65 e alimentata a 230V, questa elettrovalvola offre una soluzione affidabile per il controllo dei flussi di liquido o gas. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi. La sua installazione è semplificata grazie al design della flangia, che assicura un montaggio stabile e sicuro. Questa elettrovalvola è ideale per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nel controllo dei fluidi, contribuendo a ottimizzare i processi industriali e a migliorare l'affidabilità del sistema. Con un'ottima compatibilità con diverse configurazioni di impianto, rappresenta una scelta versatile per professionisti del settore elettrico e ingegneristico.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

DN 65

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NC flangiata DN65 230V comando pneumatico industriale alta efficienza