Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV041
Cod. Produttore
1EVEV041
Cod. EAN
8019108190225

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC 3 4" 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola PY1EVEV041, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in ottone resistente, questa elettrovalvola offre una classe di compressione PN 16, ideale per applicazioni industriali. Con un diametro nominale di 3/4 pollici, è perfetta per una varietà di sistemi. Funzionando a 230V, assicura un controllo preciso e affidabile. Scegli PY1EVEV041 per la tua prossima installazione e goditi la robustezza e l'affidabilità che offre.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

3/4 pollice (20)

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NC 3/4" DN20 ottone PN16 230V per impianti industriali