Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV044
Cod. Produttore
1EVEV044
Cod. EAN
8019108190256

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC 2" 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola PY1EVEV044, un prodotto di alta qualità realizzato in alluminio, progettato per fornire prestazioni eccellenti. Con un diametro nominale di 2 pollici (50 mm) e una connessione filettata, questo modello è ideale per molteplici applicazioni. La sua classe di compressione della flangia PN 16 garantisce robustezza e affidabilità. Con una tensione di 230V, l'elettrovalvola è perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

2 pollici (50)

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NC 2" DN50 filettata 230V alluminio PN16 per controllo fluidi