Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV009
Cod. Produttore
1EVEV009
Cod. EAN
8019108190058

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC 2" DN50 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola PY1EVEV009, un prodotto di alta qualità realizzato in alluminio, ideale per applicazioni elettriche. Con un diametro nominale di 2 pollici (50 mm) e una classe di compressione della flangia PN 16, garantisce prestazioni affidabili e durature. Progettata per funzionare a 230V, questa elettrovalvola è perfetta per gestire fluidi in modo efficiente. Scegli PY1EVEV009 per un'ottima soluzione nel tuo sistema elettrico.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

2 pollici (50)

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NC 2" DN50 alluminio 230V flangia PN16 per applicazioni elettriche