Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV042
Cod. Produttore
1EVEV042
Cod. EAN
8019108190232

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC 1" 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola PY1EVEV042, un prodotto di alta qualità realizzato in ottone resistente. Con un diametro nominale di 1 pollice, è progettata per applicazioni con filettatura DN25 e una classe di compressione PN 16. Questa elettrovalvola funziona a 230V, garantendo prestazioni affidabili in vari contesti. La sua costruzione in ottone assicura durata e resistenza, rendendola ideale per chi cerca efficienza e qualità nei materiali elettrici.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

1 pollice (25)

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NC 1" DN25 filettata 230V ottone alta qualità