Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV040
Cod. Produttore
1EVEV040
Cod. EAN
8019108190218

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC 1 2" 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola PY1EVEV040, un prodotto robusto e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzata in ottone di alta qualità, questa elettrovalvola offre una classe di compressione PN 16, garantendo prestazioni eccellenti. Con un diametro nominale di 1/2 pollice, è progettata per operare a una tensione di 230V, rendendola ideale per diverse applicazioni. Scegli PY1EVEV040 per un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

1/2 pollice (15)

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NC 1/2" DN15 ottone PN16 230V filettata uso industriale