Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV043
Cod. Produttore
1EVEV043
Cod. EAN
8019108190249

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC 1"1 2 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nostro prodotto innovativo, l ELETTROV NC 1 1/2 DN40 FILETT 230V. Realizzato in alluminio di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo. Con un diametro nominale di 1 1/2 pollice, è progettato per garantire prestazioni elevate. La classe di compressione della flangia è PN 16, assicurando una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, combinando efficienza e resistenza in un design pratico e funzionale.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

1.1/2 pollice (40)

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NC 1 1/2" DN40 filettata 230V alluminio alta resistenza uso elettrico