Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV008
Cod. Produttore
1EVEV008
Cod. EAN
8019108190041

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC 1" 1 2 DN40 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola PY1EVEV008, un prodotto di alta qualità realizzato in alluminio. Questa elettrovalvola NC presenta un diametro nominale di 1 1/2 pollici, ideale per applicazioni che richiedono un'ottima resistenza e durabilità. Progettata per funzionare a 230V, la PY1EVEV008 è classificata con una flangia di compressione PN 16, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Perfetta per il tuo sistema elettrico, questa elettrovalvola combina efficienza e robustezza.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

1.1/2 pollice (40)

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NC 1 1/2" DN40 230V alluminio flangia compressione PN16 industriale