Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV026
Cod. Produttore
1EVEV026
Cod. EAN
8019108190140

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NA DN80 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola flangiata 230V, un componente essenziale per il controllo dei fluidi. Realizzata in alluminio, questa valvola offre una robustezza e una durabilità superiori. Con un diametro nominale di DN 80 e una classe di compressione PN 16, garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni di alta pressione. Ideale per applicazioni industriali, questa elettrovalvola combina efficienza e tecnologia avanzata per soddisfare le esigenze del tuo impianto.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

DN 80

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NA flangiata DN80 230V alluminio PN16 per impianti industriali