Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV025
Cod. Produttore
1EVEV025
Cod. EAN
8019108190133

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NA DN65 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola flangiata 230V, un prodotto di alta qualità realizzato in alluminio. Con un diametro nominale di DN 65 e una classe di compressione PN 16, questa elettrovalvola è progettata per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design innovativo la rendono ideale per applicazioni industriali, assicurando un funzionamento efficiente e senza problemi. Un componente essenziale per ogni sistema elettrico.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

DN 65

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NA flangiata DN65 230V alluminio PN16 per uso industriale