Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV023
Cod. Produttore
1EVEV023
Cod. EAN
8019108190119

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NA 1"1 2 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola PY1EVEV023, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzata in alluminio, questa elettrovalvola presenta un diametro nominale di DN 32, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. Con una classe di compressione della flangia PN 16, offre una connessione sicura e affidabile. Perfetta per sistemi a 230V, è la scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

Classe di compressione della flangia

PN 16

diametro nominale

DN32

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Produttore

Elettrovalvola NA 1"1/2 DN40 filettata 230V alta efficienza settore elettrico