Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z51388-A
Cod. Produttore
1388-A
Cod. EAN
8714112011312

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elettromagnete a vista
  • Uso: Interno
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Montaggio: Superficie e parete
  • Piastra: Di ancoraggio inclusa
  • Serie: None
  • Applicazioni: Versatile e robusto
  • Prestazioni: Eccellenti
Elettromagnete a vista da interno realizzato con corpo in acciaio resistente e adatto per montaggio a parete. Progettato con struttura robusta e dotato di piastra di ancoraggio per una fissazione sicura, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente solido e performante. Paese di produzione: Malaysia Descrizione del produttore: L'elettromagnete a vista da interno Z51388-A è un prodotto versatile e robusto, realizzato in acciaio di alta qualità. Progettato per il montaggio in superficie, si adatta perfettamente a diverse strutture e può essere installato anche a parete. Dotato di una piastra di ancoraggio, offre una soluzione sicura e affidabile per le vostre esigenze. La sua costruzione unica garantisce prestazioni eccellenti, rendendolo ideale per applicazioni interne.

tipo di montaggio

Struttura

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Acciaio

con piastra di ancoraggio

Produttore

Elettromagnete a vista interno 300kg montaggio parete