Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z51395-A
Cod. Produttore
1395-A
Cod. EAN
8714112035028

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 2
  • Materiale: Acciaio robusto
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Ambiente: Uso interno
  • Montaggio: Piastra di ancoraggio
  • Serie: None
Elettromagnete a vista da interno realizzato in acciaio, progettato per il montaggio a parete con struttura robusta e dotato di piastra di ancoraggio per una fissazione sicura. Questo componente elettrico garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una solida tenuta magnetica in ambienti interni. La sua costruzione in acciaio assicura resistenza meccanica e stabilità, rendendolo un elemento essenziale per sistemi elettrici che necessitano di prestazioni costanti e sicurezza. Paese di produzione: Malaysia Descrizione del produttore: L'elettromagnete a vista Z51395-A è progettato per l'installazione in ambienti interni. Realizzato in acciaio robusto, garantisce durabilità e resistenza. Questo modello è dotato di una piastra di ancoraggio per un montaggio sicuro e stabile. È ideale per il montaggio a parete e si adatta perfettamente alla struttura, offrendo una soluzione versatile per diverse applicazioni. Scegli Z51395-A per un elettromagnete che combina funzionalità e design.

tipo di montaggio

Struttura

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Acciaio

con piastra di ancoraggio

Produttore

Elettromagnete a vista 2x500kg acciaio interno montaggio parete