Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z51384-A
Cod. Produttore
1384-A
Cod. EAN
8714112069887

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elettromagnete a vista
  • Uso: Interno
  • Montaggio: A parete
  • Materiale: Acciaio di alta qualità
  • Fissaggio: Piastra di ancoraggio
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: None
  • Applicazioni: Versatile e affidabile
Elettromagnete a vista da interno realizzato in acciaio, progettato per il montaggio a parete con struttura robusta. Dotato di piastra di ancoraggio per una facile installazione, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua tipologia costruttiva è versatile, adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni efficienti in ambienti interni. Paese di produzione: Malaysia Descrizione del produttore: L'elettromagnete a vista da interno Z51384-A è progettato per un montaggio a parete, garantendo un'installazione semplice e sicura. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo. Questo modello include una piastra di ancoraggio, rendendo il fissaggio ancora più pratico. Ideale per applicazioni in ambienti interni, combina funzionalità e design, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un elettromagnete affidabile e versatile.

tipo di montaggio

Struttura

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Acciaio

con piastra di ancoraggio

Produttore

Elettromagnete a vista interno 150kg acciaio montaggio parete