› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

ELETTRINVER 833/18-58 SA1

Cod. Rexel BE3527
Cod. Produttore 3527
Cod. EAN 8002219135476

Informazioni principali

  • Serie: ELETTRINVER
  • Tensione nominale: 833 V
  • Sezione cavo: 18 mm²
  • Numero conduttori: 58
  • Alta resistenza: materiali robusti
  • Protezione ambientale: umidità
  • Flessibilità: adatto ambienti industriali
  • Installazione: facile e rapida

Descrizione del prodotto

Il modello ELETTRINVER 833/18-58 SA1 rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di connessione elettrica. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti sia industriali che commerciali, dove la resistenza e l'affidabilità sono fondamentali. Con un design che facilita l'installazione, il cavo offre una compatibilità eccellente con diversi sistemi elettrici. La protezione contro l'umidità e altre condizioni ambientali avverse è un ulteriore vantaggio, assicurando che le prestazioni rimangano costanti anche in situazioni critiche. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un cavo di connessione che unisca efficienza e sicurezza, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il modello ELETTRINVER 833/18-58 SA1 rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di connessione elettrica. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti sia industriali che commerciali, dove la resistenza e l'affidabilità sono fondamentali. Con un design che facilita l'installazione, il cavo offre una compatibilità eccellente con diversi sistemi elettrici. La protezione contro l'umidità e altre condizioni ambientali avverse è un ulteriore vantaggio, assicurando che le prestazioni rimangano costanti anche in situazioni critiche. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un cavo di connessione che unisca efficienza e sicurezza, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

lampade a scarica

ELETTRINVER 833/18-58 SA1