Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBE1016P
Cod. Produttore
ZBE1016P
Cod. EAN
3389110862836

Informazioni di prodotto

Elemento di contatto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric per i contatti di commutazione a bassa potenza e gli ambienti polverosi utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera metallica cromata. È compatibile con le unità di controllo e segnalazione Harmony XB4 e XB5. Questo elemento di contatto, utilizzato per contatti di commutazione a bassa potenza, consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici di prodotti specifici di comando e segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sulle unità di comando e segnalazione XB4 e XB5 e si collega ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite. È ideale per ambienti polverosi e contribuisce a proteggere gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP69K.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1NO - dorato protetto contro le polveri