Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBE1029
Cod. Produttore
ZBE1029
Cod. EAN
3389110177473

Informazioni di prodotto

Elemento di contatto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric utilizza morsetti con connettore. Ha 1 contatto NC. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB4 e XB5, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con connettore. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

esecuzione

innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di riposo

1

Serie

Harmony_XB4_ZB4