› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Elemento di contatto - 1 NO - montaggio frontale

Cod. Rexel TEZB2BE101
Cod. Produttore ZB2BE101
Cod. EAN 3389110612608

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1 NO
  • Montaggio: Frontale diretto
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Corrente termica: 10 A
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione cortocircuiti: 10 A fusibile gG
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Serie: Harmony XAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo elemento contatti aggiuntivo per la commutazione ad alta potenza è un componente separato di diametro 22 mm delle gamme XB4 o XB5. Presenta un singolo elemento contatti NO e collegamento a vite. È facilmente installabile sul retro dei contatti di commutazione ad alta potenza ZBE50x.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Elemento di contatto - 1 NO - montaggio frontale
€ 6,12 x 1 pz.
(pz.)