› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Elemento di contatto - 1 NC - montaggio frontale

Cod. Rexel TEZB2BE102
Cod. Produttore ZB2BE102
Cod. EAN 3389110612615

Informazioni principali

  • Tipo: Elemento contatto 1 NC
  • Montaggio: frontale
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione corto circuiti: fusibile 10 A gG
  • Connessioni: viti fino a 2,5 mm²
  • Serie: Harmony XAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo elemento di contatto aggiuntivo per la commutazione ad alta potenza è un componente separato di diametro 22 mm delle gamme XB4 o XB5. Presenta un singolo elemento contatti NC e collegamento a vite. È facilmente installabile sul retro dei contatti di commutazione ad alta potenza ZBE50x.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Elemento di contatto - 1 NC - montaggio frontale
€ 6,12 x 1 pz.
(pz.)