Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40425
Cod. Produttore
GW40425
Cod. EAN
8011564063006

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema da incasso innovativo per pareti leggere e cartongesso, progettato per ottimizzare tempi e facilità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie a soluzioni brevettate e guida DIN integrata
  • Compatibilità con dispositivi domotici e norme CEI 23-49
  • Materiali tecnopolimerici Halogen Free resistenti a 850°C

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e durabilità del sistema
  • Possibilità di integrazione domotica avanzata
  • Risparmio energetico grazie a installazioni ottimizzate

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Elemento accoppiatore scatole centralino incasso per pareti leggere cartongesso Serie Green Wall Gewiss