Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06826
Cod. Produttore
06826
Cod. EAN
8000126068269

Informazioni di prodotto

Canale portacavi pesante H60 con protezione IP20, ideale per installazioni robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura perforata e dimensioni standard
  • Risparmio di tempo con lunghezza di 3 metri
  • Materiale zincato a caldo garantisce resistenza alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP20 per sicurezza e affidabilità
  • Durata nel tempo riduce costi di manutenzione
  • Ottimizzazione dell’organizzazione dei cavi per migliore efficienza energetica
Perforated Base Cable Tray, Length 3m, Width 300mm, Height 60mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante H60 zincato 3m 300mm IP20 protezione robusta installazioni industriali