Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06832
Cod. Produttore
06832
Cod. EAN
8000126068320

Informazioni di prodotto

Canale pesante H100 IP20 GAC 300x30 offre soluzioni robuste e affidabili per la gestione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura perforata
  • Risparmio di tempo con lunghezza standard di 3 metri
  • Materiale zincato a caldo per una maggiore durata e resistenza alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP20 per sicurezza e affidabilità
  • Gestione ordinata dei cavi per manutenzione semplificata
  • Materiale robusto che garantisce lunga vita all’impianto
Perforated Base Cable Tray, Length 3m, Width 300mm, Height 100mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale pesante H100 zincato IP20 300x30 cm gestione cavi robusta installazione facile